ProductPage

KROHNE Vortex flowmeter Type: 8242 Serie: Optiswirl 4200C

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Manufacturer Product Data Sheet  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Debietmeting van vloeistoffen, gassen en dampen.
  • Meting van verzadigde stoom.
  • Stoomketel bewaking.
  • SIP- en CIP-processen in de voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie.
  • Veiligheidsgerelateerde metingen in SIL-toepassingen.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Uitvoering: Vortex
Meetbereik
Meetbereik instelbaar: Ja
Maat procesaansluiting
Voedingsspanning: 12 - 36V DC 2-draads
Display: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Vortex flowmeter Type: 8242 Serie: Optiswirl 4200C VFC200 meetbereik 2 - 70 m/s 12 - 36V DC PN40 DN25 KROHNE Vortex flowmeter Type: 8242 Serie: Optiswirl 4200C VFC200 meetbereik 2 - 70 m/s 12 - 36V DC PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 14530370
 
Log in om prijzen te zien
Vortex flowmeter Type: 8242 Serie: Optiswirl 4200C VFC200 meetbereik 2 - 80 m/s 12 - 36V DC PN40 DN40 KROHNE Vortex flowmeter Type: 8242 Serie: Optiswirl 4200C VFC200 meetbereik 2 - 80 m/s 12 - 36V DC PN40 DN40 ERIKS Artikelnr: 14530497
 
Log in om prijzen te zien
Vortex flowmeter Type: 8242 Serie: Optiswirl 4200C VFC200 meetbereik 2 - 80 m/s 12 - 36V DC PN40 DN50 KROHNE Vortex flowmeter Type: 8242 Serie: Optiswirl 4200C VFC200 meetbereik 2 - 80 m/s 12 - 36V DC PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 14530496
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Vortex
Meetbereik
Meetbereik instelbaar: Ja
Maat procesaansluiting
Voedingsspanning: 12 - 36V DC 2-draads
Display: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)