ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 Serie: 222 Messing Indirect werkend met gekoppeld membraan Normaal gesloten (NC)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Voor heet water en lagedruk stoom.
Bijzonderheden

  • Hoge betrouwbaarheid door ingebouwd filter.
  • Eenvoudig onderhoud door schroefdeksel.

Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend met gekoppeld membraan
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting
Materiaal membraan: EPDM
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B156 doorlaat 32 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC 1.1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B156 doorlaat 32 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815171
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B156 doorlaat 32 mm messing/EPDM normaal gesloten 230V AC 1.1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B156 doorlaat 32 mm messing/EPDM normaal gesloten 230V AC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815173
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B155 doorlaat 28 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC 1.1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B155 doorlaat 28 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11426443
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B155 doorlaat 28 mm messing/EPDM normaal gesloten 230V AC 1.1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B155 doorlaat 28 mm messing/EPDM normaal gesloten 230V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815172
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B094 doorlaat 16 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B094 doorlaat 16 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11489071
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B094 doorlaat 16 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V DC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B094 doorlaat 16 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V DC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11400815
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B094 doorlaat 16 mm messing/EPDM normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B094 doorlaat 16 mm messing/EPDM normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11038614
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B154 doorlaat 25 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC 1" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B154 doorlaat 25 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11489095
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B154 doorlaat 25 mm messing/EPDM normaal gesloten 230V AC 1" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B154 doorlaat 25 mm messing/EPDM normaal gesloten 230V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11489094
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B095 doorlaat 19 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V DC 3/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie SCE222B095 doorlaat 19 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V DC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11489083
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend met gekoppeld membraan
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting
Materiaal membraan: EPDM
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende