ProductPage

BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Stuurventiel voor enkelwerkende pneumatische aandrijvingen.
  • Voor neutrale gassen, zoals perslucht, water en hydaulische olie.
Bijzonderheden

  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningsspoel.
  • Exclusief stekker.

Voorraadartikel
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Aansluiting ontluchting(en): M5
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 2
Kvs-waarde (m³/h): 0.11
Materiaal huis: Messing
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm noodhandbediening 24V AC 1/4" BSPP BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm noodhandbediening 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13339978
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm 24V AC 1/4" BSPP BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13339979
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm noodhandbediening 24V DC 1/4" BSPP BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm noodhandbediening 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13311112
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm noodhandbediening 230V AC 1/4" BSPP BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm noodhandbediening 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13313432
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm 24V AC 1/8" BSPP BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm 24V AC 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13339989
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm noodhandbediening 24V AC 1/8" BSPP BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm noodhandbediening 24V AC 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340075
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm 24V DC 1/8" BSPP BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm 24V DC 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13339990
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm noodhandbediening 24V DC 1/8" BSPP BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm noodhandbediening 24V DC 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13339986
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm 230V AC 1/8" BSPP BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm 230V AC 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13339988
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm noodhandbediening 230V AC 1/8" BSPP BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 2 mm noodhandbediening 230V AC 1/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13339984
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Aansluiting ontluchting(en): M5
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 2
Kvs-waarde (m³/h): 0.11
Materiaal huis: Messing
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)