Voorraadartikel
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting: Buitendraad (Banjo)
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Luchttoevoer aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): M5
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 2
Kvs-waarde (m³/h): 0.086
Materiaal huis: PPS
Explosieveilig: Nee