ProductPage

ASCO Stuurventiel 3/2 fig 33500LPKF serie 551 aluminium explosieveilig Ex-d

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitstekend geschikt voor buitenopstellingen.
Explosieveilig Volgens ATEX en IECEx:

  • Gelijkspanning:
    • II 2 G Ex d IIB+H2 Gb T6, II 2 D Ex t IIIC Db IP67 T85°C
    • Maximum omgevingstemperatuur bij T6=60°C
  • Wisselspanning:
    • II 2 G Ex d IIB+H2 Gb T6/T5/T4, II 2 D Ex t IIIC Db IP67 T85°C
    • Maximum omgevingstemperatuur bij T6=40°C, T5=65°C, T4=80°C

Toepassing

EG typegoedkeuringscertificaat LCIE 10 ATEX 3043X
EG typegoedkeuringscertificaat IECEx LCI 10.0010X
TÜV

Opties
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/8" (6)
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.75
Materiaal huis: Aluminium zwart geanodiseerd
Explosieveilig: Ja
Goedkeuringen
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Stuurventiel 3/2 fig. 33500LPKF serie LPKFG551B305MO aluminium/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 6 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSP ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33500LPKF serie LPKFG551B305MO aluminium/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 6 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSP ERIKS Artikelnr: 13410562
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33500LPKF serie LPKFG551B305MO aluminium/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 6 mm Ex-d 230V AC 1/4" BSP ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33500LPKF serie LPKFG551B305MO aluminium/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 6 mm Ex-d 230V AC 1/4" BSP ERIKS Artikelnr: 13410583
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/8" (6)
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.75
Materiaal huis: Aluminium zwart geanodiseerd
Explosieveilig: Ja
Goedkeuringen
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)