ASCO Stuurventiel 3/2 fig 33500LPKF serie 551 aluminium explosieveilig Ex-d
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/asco.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitstekend geschikt voor buitenopstellingen.
Explosieveilig Volgens ATEX en IECEx:
- Gelijkspanning:
- II 2 G Ex d IIB+H2 Gb T6, II 2 D Ex t IIIC Db IP67 T85°C
- Maximum omgevingstemperatuur bij T6=60°C
- Wisselspanning:
- II 2 G Ex d IIB+H2 Gb T6/T5/T4, II 2 D Ex t IIIC Db IP67 T85°C
- Maximum omgevingstemperatuur bij T6=40°C, T5=65°C, T4=80°C
Toepassing
EG typegoedkeuringscertificaat LCIE 10 ATEX 3043X
EG typegoedkeuringscertificaat IECEx LCI 10.0010X
TÜV