Uitvoering: Inline 5/3-weg
Procesaansluiting: Binnendraad
Maat procesaansluiting: 1/4" BSP
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/4" BSP
Functie: Bi-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning: 24V DC
Vermogen: 2 W
Doorlaat (mm): 9
Kvs-waarde (m³/h): 1.18
Materiaal huis: PA
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee