Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/8 BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 4
Kvs-waarde (m³/h): 36
Materiaal huis: PA
Explosieveilig: Ex dm
SIL gecertificeerd: Nee
Goedkeuringen: ATEX IECEx