Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/2" (15)
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/2 BSP
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR 2 (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
Diameter luchtafvoer: 1/2 BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 13
Kvs-waarde (m³/h): 2.49
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee