ProductPage

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550NF serie 551 aluminium explosieveilig Ex-d

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Kwartslag pneumatische aandrijvingen.
  • Explosie gevaarlijke omgevingen.
  • Buitenopstellingen.


Bijzonderheden


  • Namur 3- & 5-weg aansluiting.
  • Magneetkop series NF voor explosiegevaarlijke omgevingen.
  • Eenvoudige en directe montage.
  • Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen en dampen.
  • Betrouwbare en lange levensduur.
  • Optioneel leverbaar met:
    • Snelheid ontluchting regelaars.
    • Geluiddempers.
  • Explosieveilig ATEX en IECEx:
    • Gelijkspanning: II 2 G EEx d IIC Gb T6/T5/T4, II 2 D Ex tD IIIC Db IP67 85°C
      Maximum omgevingstemperatuur bijT6=40°C, T5=60°C, T4=75°C,
    • Wisselspanning: II 2 G EEx d IIC Gb T6/T5/T4, II 2 D Ex tD IIIC Db IP67 85°C
      Maximum omgevingstemperatuur bijT6=25°C, T5=40°C, T4=60°C.
  • EG typegoedkeuringscertificaat: LCIE 00 ATEX 6008X, IECEx LCI 07.0015X.
  • Functionele veiligheid volgens IEC 61508.
  • TÜV goedgekeurd.
  • Optioneel leverbaar volgens SIL 3.

Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/8 BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Ex db
SIL gecertificeerd: Nee
Goedkeuringen: ATEX IECEx
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Stuurventiel Namur Type: 33550NF serie NFG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550NF serie NFG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815274
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33550NF serie NFG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550NF serie NFG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815272
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/8 BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Ex db
SIL gecertificeerd: Nee
Goedkeuringen: ATEX IECEx
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)