ProductPage

WIKA Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2 verticaal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Toepasbaar in systemen voor neutrale en licht corrosieve vloeistoffen.
  • Pompschakelingen en hoog- of laagniveau alarmering op tanks en drukvaten.
  • Uitermate geschikt voor toepassingen waar damp of schuimvorming optreedt.
Bijzonderheden

  • Volledig roestvaststalen 316Ti natte delen.
  • Enkel- of meerpuntsuitvoeringen.
  • Weerbestendige en explosieveilige uitvoering.
  • Voorzien van reedschakelaars.

Voorraadartikel
Uitvoering: Vertikale vlotterschakelaar
Maat procesaansluiting: 2" (50)
Type contact: 1 wisselcontact
Materiaal huis: Aluminium
Materiaal vlotter: Roestvaststaal RVS 316Ti
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 100 mm 2" BSPP WIKA Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 100 mm 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12507798
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 1000 mm 2" BSPP WIKA Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 1000 mm 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13473064
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 120 mm 2" BSPP WIKA Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 120 mm 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13473065
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 1400 mm 2" BSPP WIKA Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 1400 mm 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13473066
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 200 mm 2" BSPP WIKA Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 200 mm 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13473042
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 210 mm 2" BSPP WIKA Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 210 mm 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13473056
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 250 mm 2" BSPP WIKA Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 250 mm 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13473054
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 350 mm 2" BSPP WIKA Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 350 mm 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13473053
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 510 mm 2" BSPP WIKA Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 510 mm 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13473067
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 555 mm 2" BSPP WIKA Vlotterschakelaar fig. 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 555 mm 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13473060
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Vertikale vlotterschakelaar
Maat procesaansluiting: 2" (50)
Type contact: 1 wisselcontact
Materiaal huis: Aluminium
Materiaal vlotter: Roestvaststaal RVS 316Ti
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende