ProductPage

EUROTHERM Digitale procesregelaar fig. 36140 serie P108

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Digitale PID procesregelaar met relais uitgang, alarmfunctie, communicatie-interface en volledig via bedieningspaneel te configureren en te bedienen.

Toepassing

  • In enkelvoudige regelkring voor de regeling van temperatuur-, druk-, flow- of niveau regelingen.

Technische informatie
Opties
Uitvoering: Procesregelaar PID
Afmetingen display b x h (x d): 48 x 96 (mm)
Ingangssignaal: Universeel
Uitgangssignaal
Aantal ingangen: 2
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Digitale procesregelaar P108 36140 2R 24VAC/DC PID on/off TK/Pt100/mV/mA 48x96 Input 1 EUROTHERM Digitale procesregelaar P108 36140 2R 24VAC/DC PID on/off TK/Pt100/mV/mA 48x96 Input 1 ERIKS Artikelnr: 13462597
 
Log in om prijzen te zien
Digitale procesregelaar P108 36140 2R 24VAC/DC PID on/off TK/Pt100/mV/mA 48x96 Input 2 EUROTHERM Digitale procesregelaar P108 36140 2R 24VAC/DC PID on/off TK/Pt100/mV/mA 48x96 Input 2 ERIKS Artikelnr: 13462599
 
Log in om prijzen te zien
Digitale procesregelaar P108 36140 2R 230VAC PID on/off TK/Pt100/mV/mA 48x96 Input 1 EUROTHERM Digitale procesregelaar P108 36140 2R 230VAC PID on/off TK/Pt100/mV/mA 48x96 Input 1 ERIKS Artikelnr: 13462596
 
Log in om prijzen te zien
Digitale procesregelaar P108 36140 2R 230VAC PID on/off TK/Pt100/mV/mA 48x96 I1 RS485 EUROTHERM Digitale procesregelaar P108 36140 2R 230VAC PID on/off TK/Pt100/mV/mA 48x96 I1 RS485 ERIKS Artikelnr: 13462595
 
Log in om prijzen te zien
Digitale procesregelaar P108 36140 2R 24VAC/DC PID on/off TK/Pt100/mV/mA 48x96 I2 RS485 EUROTHERM Digitale procesregelaar P108 36140 2R 24VAC/DC PID on/off TK/Pt100/mV/mA 48x96 I2 RS485 ERIKS Artikelnr: 13462598
 
Log in om prijzen te zien
Digitale procesregelaar P108 36140 2R 230VAC PID on/off TK/Pt100/mV/mA 48x96 Input 0 EUROTHERM Digitale procesregelaar P108 36140 2R 230VAC PID on/off TK/Pt100/mV/mA 48x96 Input 0 ERIKS Artikelnr: 13462594
 
Log in om prijzen te zien
Digitale procesregelaar P108 36140 4-20mA 24VAC/DC PID TK/Pt100/mV/mA 48x96 Input 1 EUROTHERM Digitale procesregelaar P108 36140 4-20mA 24VAC/DC PID TK/Pt100/mV/mA 48x96 Input 1 ERIKS Artikelnr: 13462605
 
Log in om prijzen te zien
Digitale procesregelaar P108 36140 4-20mA 230VAC PID TK/Pt100/mV/mA 48x96 I1 RS485 EUROTHERM Digitale procesregelaar P108 36140 4-20mA 230VAC PID TK/Pt100/mV/mA 48x96 I1 RS485 ERIKS Artikelnr: 13462606
 
Log in om prijzen te zien
Digitale procesregelaar P108 36140 4-20mA 230VAC PID TK/Pt100/mV/mA 48x96 Input 2 EUROTHERM Digitale procesregelaar P108 36140 4-20mA 230VAC PID TK/Pt100/mV/mA 48x96 Input 2 ERIKS Artikelnr: 13226299
 
Log in om prijzen te zien
Digitale procesregelaar P108 36140 4-20mA 24VAC/DC PID TK/Pt100/mV/mA 48x96 Input 0 EUROTHERM Digitale procesregelaar P108 36140 4-20mA 24VAC/DC PID TK/Pt100/mV/mA 48x96 Input 0 ERIKS Artikelnr: 13462603
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Procesregelaar PID
Afmetingen display b x h (x d): 48 x 96 (mm)
Ingangssignaal: Universeel
Uitgangssignaal
Aantal ingangen: 2
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende