ProductPage

ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2832 serie 22.448 nodulair gietijzer elektrisch flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Stoom.
  • Koelmiddelen.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Opties
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Aansluiting: Flens
Maat aansluiting
Druktrap flens
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Elektrisch
Typecodering aandrijving
Voedingsspanning: 100 - 240V AC
Sluitdruk (bar)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (67 van 67 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447349
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.16 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.16 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447350
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.25 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.25 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447351
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447352
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.63 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.63 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447363
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447364
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 1.6 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 1.6 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447365
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 2.5 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 2.5 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447366
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 4 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13447367
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN20 ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2832 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel Kvs 0.1 Premio-plus 2.2 elektrisch 100 - 240V AC PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 13447368
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Aansluiting: Flens
Maat aansluiting
Druktrap flens
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Elektrisch
Typecodering aandrijving
Voedingsspanning: 100 - 240V AC
Sluitdruk (bar)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (67 van 67 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende