ProductPage

ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer Flens EN (DIN) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Water, neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Stoom.
  • Thermische olie of vluchtige gassen (met optie roestvaststalen spindelbalg).

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kvs-waarde (m³/h)
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar)
Klepstandsteller: ECON 3301
Met terugmelding: Nee
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 2.7m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN15 ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 2.7m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 14507607
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 4m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN15 ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 4m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 14507608
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 4m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN20 ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 4m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 14507609
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 6.3m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN20 ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 6.3m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 14507610
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 6.3m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN25 ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 6.3m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 14507611
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 10m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN25 ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 10m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 14507612
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 10m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN32 ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 10m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 14507613
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 16m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN32 ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 16m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 14507614
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 16m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN40 ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 16m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 14507615
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 25m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN40 ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer/PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 25m³/h Procesaansluiting: Flens EN 1092-2 PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 14507616
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kvs-waarde (m³/h)
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar)
Klepstandsteller: ECON 3301
Met terugmelding: Nee
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende