ProductPage

ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal Pneumatisch Binnendraad ISO 7/Rp

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Water, neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Stoom.
  • Thermische olie of vluchtige gassen (met optie roestvaststalen spindelbalg).

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN40
Kvs-waarde (m³/h)
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar)
Klepstandsteller: ECON 3301
Met terugmelding: Nee
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 2.7m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 1/2" ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 2.7m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14621053
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 4m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 1/2" ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 4m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14621054
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 4m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 3/4" ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 4m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 3/4" ERIKS Artikelnr: 14621055
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 6.3m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 3/4" ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 6.3m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 3/4" ERIKS Artikelnr: 14621056
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 6.3m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 1" ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 6.3m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 1" ERIKS Artikelnr: 14621057
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 10m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 1" ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA10 Kvs-waarde: 10m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 1" ERIKS Artikelnr: 14621058
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 16m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 1.1/2" ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 16m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 14621059
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 25m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 1.1/2" ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 25m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 14621060
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 25m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 2" ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 25m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 2" ERIKS Artikelnr: 14621061
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 40m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 2" ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal RVS 316L/PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 40m³/h Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 2" ERIKS Artikelnr: 14621062
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN40
Kvs-waarde (m³/h)
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar)
Klepstandsteller: ECON 3301
Met terugmelding: Nee
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)