ProductPage

WIKA Bimetaal thermometer Type: 682 Serie: R52 Procesaansluiting: Insteek Roestvaststaal (RVS)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie.

Technische informatie
Voorraadartikel
Meetbereik (°C)
Diameter kast (mm): 100
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Insteek
Maat procesaansluiting: 18 mm
Met dompelbuis: Nee
Insteeklengte (mm)
Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Bimetaal thermometer Type 682 onderaansluiting roestvaststaal/glas R100 Insteeklengte roestvaststaal 63 mm meetbereik  - 30 - 50 °C WIKA Bimetaal thermometer Type 682 onderaansluiting roestvaststaal/glas R100 Insteeklengte roestvaststaal 63 mm meetbereik - 30 - 50 °C ERIKS Artikelnr: 14533334
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer Type 682 onderaansluiting roestvaststaal/glas R100 Insteeklengte roestvaststaal 100 mm meetbereik  - 30 - 50 °C WIKA Bimetaal thermometer Type 682 onderaansluiting roestvaststaal/glas R100 Insteeklengte roestvaststaal 100 mm meetbereik - 30 - 50 °C ERIKS Artikelnr: 14534035
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer Type 682 onderaansluiting roestvaststaal/glas R100 Insteeklengte roestvaststaal 63 mm meetbereik 0 - 120 °C WIKA Bimetaal thermometer Type 682 onderaansluiting roestvaststaal/glas R100 Insteeklengte roestvaststaal 63 mm meetbereik 0 - 120 °C ERIKS Artikelnr: 14533335
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Meetbereik (°C)
Diameter kast (mm): 100
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Insteek
Maat procesaansluiting: 18 mm
Met dompelbuis: Nee
Insteeklengte (mm)
Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)