ProductPage

FENWAL Brandmelder fig. 3803 serie 28020

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Model: Brandmelder
Schakelpunt (°F)
Aansluiting: Buitendraad (NPT)
Maat procesaansluiting: 1/2" (15)
Insteeklengte (mm): 92.9
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Schakelfunctie
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Brandmelder fig. 3803 serie 28020-3 roestvaststaal schakelpunt 140 °F 1/2" NPT FENWAL Brandmelder fig. 3803 serie 28020-3 roestvaststaal schakelpunt 140 °F 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 11174816
 
Log in om prijzen te zien
Brandmelder fig. 3803 serie 28021-5 roestvaststaal schakelpunt 160 °F 1/2" NPT FENWAL Brandmelder fig. 3803 serie 28021-5 roestvaststaal schakelpunt 160 °F 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 12243367
 
Log in om prijzen te zien
Brandmelder fig. 3803 serie 28020-3 roestvaststaal schakelpunt 190 °F 1/2" NPT FENWAL Brandmelder fig. 3803 serie 28020-3 roestvaststaal schakelpunt 190 °F 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 11290688
 
Log in om prijzen te zien
Brandmelder fig. 3803 serie 28021-5 roestvaststaal schakelpunt 190 °F 1/2" NPT FENWAL Brandmelder fig. 3803 serie 28021-5 roestvaststaal schakelpunt 190 °F 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 12215069
 
Log in om prijzen te zien
Brandmelder fig. 3803 serie 28020-3 roestvaststaal schakelpunt 275 °F 1/2" NPT FENWAL Brandmelder fig. 3803 serie 28020-3 roestvaststaal schakelpunt 275 °F 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 11179303
 
Log in om prijzen te zien
Brandmelder fig. 3803 serie 28021-5 roestvaststaal schakelpunt 275 °F 1/2" NPT FENWAL Brandmelder fig. 3803 serie 28021-5 roestvaststaal schakelpunt 275 °F 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 11013465
 
Log in om prijzen te zien
Brandmelder fig. 3803 serie 28020-3 roestvaststaal schakelpunt 360 °F 1/2" NPT FENWAL Brandmelder fig. 3803 serie 28020-3 roestvaststaal schakelpunt 360 °F 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 11115575
 
Log in om prijzen te zien
Brandmelder fig. 3803 serie 28020-3 roestvaststaal schakelpunt 450 °F 1/2" NPT FENWAL Brandmelder fig. 3803 serie 28020-3 roestvaststaal schakelpunt 450 °F 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 11179304
 
Log in om prijzen te zien
Model: Brandmelder
Schakelpunt (°F)
Aansluiting: Buitendraad (NPT)
Maat procesaansluiting: 1/2" (15)
Insteeklengte (mm): 92.9
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Schakelfunctie
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)