ProductPage

ECON® Temperatuur sensor fig. 30060 Pt100 roestvaststaal kabel

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Installatietechniek.
  • Koeltechniek.
  • Machinebouw.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Uitvoering: Temperatuur sensor
Meetinzet: Niet verwisselbaar
Meetbereik (°C)
Met display: Nee
Procesaansluiting
Maat procesaansluiting
Met dompelbuis: Nee
Insteeklengte (mm)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Temperatuursensor fig. 30060 Pt100 roestvaststaal meetbereik -50 - 180 °C insteeklengte 100 mm kabel 5 m ECON® Temperatuursensor fig. 30060 Pt100 roestvaststaal meetbereik -50 - 180 °C insteeklengte 100 mm kabel 5 m ERIKS Artikelnr: 13704781
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuursensor fig. 30060 Pt100 roestvaststaal meetbereik -30 - 70 °C insteeklengte 45 mm kabel 2 m ECON® Temperatuursensor fig. 30060 Pt100 roestvaststaal meetbereik -30 - 70 °C insteeklengte 45 mm kabel 2 m ERIKS Artikelnr: 13674111
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuursensor fig. 30060 Pt100 roestvaststaal meetbereik -30 - 200 °C insteeklengte 100 mm kabel 2 m ECON® Temperatuursensor fig. 30060 Pt100 roestvaststaal meetbereik -30 - 200 °C insteeklengte 100 mm kabel 2 m ERIKS Artikelnr: 13674112
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuursensor fig. 30060 Pt100 roestvaststaal meetbereik -30 - 200 °C insteeklengte 100 mm kabel 2 m 1/2" BSPP ECON® Temperatuursensor fig. 30060 Pt100 roestvaststaal meetbereik -30 - 200 °C insteeklengte 100 mm kabel 2 m 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13674113
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Temperatuur sensor
Meetinzet: Niet verwisselbaar
Meetbereik (°C)
Met display: Nee
Procesaansluiting
Maat procesaansluiting
Met dompelbuis: Nee
Insteeklengte (mm)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)