ProductPage

WIKA Temperatuur sensor fig. 30070 Pt100 serie TR10-C & TW45-G aluminium aansluitkop BSZ

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Machinebouw.
  • Hydrauliek.
  • Smeersystemen.
  • Compressoren.
  • Werktuigmachines.
  • Automatiseringssystemen.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Uitvoering: Temperatuur sensor
Uitvoering aansluitkop: Type BSZ
Meetinzet: Ja
Meetbereik (°C): van -30 tot 300
Koptransmitter: Nee
Met display: Nee
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Met halsstuk: Nee
Met dompelbuis: Ja
Insteeklengte (mm)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Temperatuur sensor fig. 30070 Pt100 serie TR10-C & TW45-G aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 50 mm 1/2"  BSPP WIKA Temperatuur sensor fig. 30070 Pt100 serie TR10-C & TW45-G aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 50 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725911
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30070 Pt100 serie TR10-C & TW45-G aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 75 mm 1/2"  BSPP WIKA Temperatuur sensor fig. 30070 Pt100 serie TR10-C & TW45-G aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 75 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725912
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30070 Pt100 serie TR10-C & TW45-G aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 100 mm 1/2"  BSPP WIKA Temperatuur sensor fig. 30070 Pt100 serie TR10-C & TW45-G aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725907
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30070 Pt100 serie TR10-C & TW45-G aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 150 mm 1/2"  BSPP WIKA Temperatuur sensor fig. 30070 Pt100 serie TR10-C & TW45-G aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 150 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725908
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30070 Pt100 serie TR10-C & TW45-G aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 200 mm 1/2"  BSPP WIKA Temperatuur sensor fig. 30070 Pt100 serie TR10-C & TW45-G aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 200 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725909
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30070 Pt100 serie TR10-C & TW45-G aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 250 mm 1/2"  BSPP WIKA Temperatuur sensor fig. 30070 Pt100 serie TR10-C & TW45-G aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 250 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725910
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Temperatuur sensor
Uitvoering aansluitkop: Type BSZ
Meetinzet: Ja
Meetbereik (°C): van -30 tot 300
Koptransmitter: Nee
Met display: Nee
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Met halsstuk: Nee
Met dompelbuis: Ja
Insteeklengte (mm)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)