ProductPage

ECON® Temperatuur sensor fig. 30200 Pt100 aluminium aansluitkop type MAA

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Machinebouw.
  • Waterbouw.
  • Kassenbouw.

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Uitvoering: Temperatuur sensor
Uitvoering aansluitkop: Type MAA
Meetinzet: Niet verwisselbaar
Meetbereik (°C): van -50 tot 180
Met display: Nee
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Met halsstuk: Nee
Met dompelbuis: Nee
Insteeklengte (mm)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Temperatuur sensor fig. 30200 Pt100 roestvaststaal meetbereik -50 - 180 °C insteeklengte 50 mm 1/2" BSPP ECON® Temperatuur sensor fig. 30200 Pt100 roestvaststaal meetbereik -50 - 180 °C insteeklengte 50 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13674108
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30200 Pt100 roestvaststaal meetbereik -50 - 180 °C insteeklengte 50 mm 1/2" BSPP ECON® Temperatuur sensor fig. 30200 Pt100 roestvaststaal meetbereik -50 - 180 °C insteeklengte 50 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13674105
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30200 Pt100 roestvaststaal meetbereik -50 - 180 °C insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ECON® Temperatuur sensor fig. 30200 Pt100 roestvaststaal meetbereik -50 - 180 °C insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13674106
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30200 Pt100 roestvaststaal meetbereik -50 - 180 °C insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ECON® Temperatuur sensor fig. 30200 Pt100 roestvaststaal meetbereik -50 - 180 °C insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13674109
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30200 Pt100 roestvaststaal meetbereik -50 - 180 °C insteeklengte 150 mm 1/2" BSPP ECON® Temperatuur sensor fig. 30200 Pt100 roestvaststaal meetbereik -50 - 180 °C insteeklengte 150 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13674110
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30200 Pt100 roestvaststaal meetbereik -50 - 180 °C insteeklengte 150 mm 1/2" BSPP ECON® Temperatuur sensor fig. 30200 Pt100 roestvaststaal meetbereik -50 - 180 °C insteeklengte 150 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13674107
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Temperatuur sensor
Uitvoering aansluitkop: Type MAA
Meetinzet: Niet verwisselbaar
Meetbereik (°C): van -50 tot 180
Met display: Nee
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Met halsstuk: Nee
Met dompelbuis: Nee
Insteeklengte (mm)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)