ProductPage

ECON® Temperatuur sensor fig. 30205 Pt100 aansluitkop roestvaststaal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Gebouwbeheer systemen.
  • Koeltechniek.
  • Hydrauliek.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Uitvoering: Temperatuur sensor
Uitvoering aansluitkop: Bajonetkop roestvaststaal
Meetinzet: Niet verwisselbaar
Meetbereik (°C): van -50 tot 200
Met display: Nee
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Met halsstuk: Ja
Met dompelbuis: Nee
Insteeklengte (mm)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Temperatuur sensor fig. 30205 Pt100 H28 roestvaststaal meetbereik -50 - 200 °C insteeklengte 50 mm 1/2" BSPP ECON® Temperatuur sensor fig. 30205 Pt100 H28 roestvaststaal meetbereik -50 - 200 °C insteeklengte 50 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13674100
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30205 Pt100 H28 roestvaststaal meetbereik -50 - 200 °C insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ECON® Temperatuur sensor fig. 30205 Pt100 H28 roestvaststaal meetbereik -50 - 200 °C insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13674101
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30205 Pt100 H28 roestvaststaal meetbereik -50 - 200 °C insteeklengte 150 mm 1/2" BSPP ECON® Temperatuur sensor fig. 30205 Pt100 H28 roestvaststaal meetbereik -50 - 200 °C insteeklengte 150 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13674102
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30205 Pt100 H28 roestvaststaal meetbereik -50 - 200 °C insteeklengte 200 mm 1/2" BSPP ECON® Temperatuur sensor fig. 30205 Pt100 H28 roestvaststaal meetbereik -50 - 200 °C insteeklengte 200 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13674104
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Temperatuur sensor
Uitvoering aansluitkop: Bajonetkop roestvaststaal
Meetinzet: Niet verwisselbaar
Meetbereik (°C): van -50 tot 200
Met display: Nee
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Met halsstuk: Ja
Met dompelbuis: Nee
Insteeklengte (mm)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)