ProductPage

ECON® Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal insteek onderaansluiting

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Raffinaderijen.
  • Chemische installaties.
  • Voedingsmiddelen.
  • Schepen.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Meetbereik (°C)
Diameter kast (mm): 100
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Buitendraad (BSPP)
Vulvloeistof kast: Geen
Maat procesaansluiting: 1/2" (15)
Met dompelbuis: Ja
Type procesaansluiting: Wartel met dompelbuis
Insteeklengte (mm)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 100 °C sensor onder type A10A insteeklengte 250 mm 1/2" BSPP ECON® Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 100 °C sensor onder type A10A insteeklengte 250 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725990
 
Log in om prijzen te zien
Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 100 °C sensor onder type A10A insteeklengte 63 mm 1/2" BSPP ECON® Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 100 °C sensor onder type A10A insteeklengte 63 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725994
 
Log in om prijzen te zien
Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 100 °C sensor onder type A10A insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ECON® Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 100 °C sensor onder type A10A insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725987
 
Log in om prijzen te zien
Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 120 °C sensor onder type A10A insteeklengte 63 mm 1/2" BSPP ECON® Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 120 °C sensor onder type A10A insteeklengte 63 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725995
 
Log in om prijzen te zien
Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 120 °C sensor onder type A10A insteeklengte 250 mm 1/2" BSPP ECON® Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 120 °C sensor onder type A10A insteeklengte 250 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725991
 
Log in om prijzen te zien
Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 120 °C sensor onder type A10A insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ECON® Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 120 °C sensor onder type A10A insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725988
 
Log in om prijzen te zien
Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 160 °C sensor onder type A10A insteeklengte 250 mm 1/2" BSPP ECON® Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 160 °C sensor onder type A10A insteeklengte 250 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725992
 
Log in om prijzen te zien
Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 160 °C sensor onder type A10A insteeklengte 63 mm 1/2" BSPP ECON® Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 160 °C sensor onder type A10A insteeklengte 63 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725996
 
Log in om prijzen te zien
Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 160 °C sensor onder type A10A insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ECON® Veerdrukthermometer fig. 3532 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 160 °C sensor onder type A10A insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725989
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Meetbereik (°C)
Diameter kast (mm): 100
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Buitendraad (BSPP)
Vulvloeistof kast: Geen
Maat procesaansluiting: 1/2" (15)
Met dompelbuis: Ja
Type procesaansluiting: Wartel met dompelbuis
Insteeklengte (mm)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)