ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HELIOS PREISSER Meetarmen paar 40mm

ERIKS Artikelnr: 12596421

Catalogusartikelnr 1: 43140155

EAN: 4029713281083

Fabrikant onderdeelnummer: 43140155

Prijs (Per stuk):
€ 266,72
Log in om uw condities te zien

Uitvoering: meetarmen omkeerbaar voor binnen- en buitenmeting, opnameboringen 3,5 en 5 mm.

Leveringsomvang: paarsgewijs.