Drinkwaterindustrie
De overheid stelt strenge eisen aan de kwaliteit van het drinkwater. Dit betekent dat er ook strenge eisen gelden voor producten die in aanraking komen met drinkwater. Er mogen absoluut geen verontreinigingen in het drinkwater lekken tijdens de verwerking ervan. Wij zorgen ervoor dat het materiaal van onze O-ringen het water op geen enkele wijze kunnen besmetten. Dat vraagt om glashelder advies, precisiewerk, de juiste certificaten en natuurlijk geschikte O-ringen voor uw toepassing.
Kies uw O-ring voor de drinkwaterindustrie
Twijfelt u over welke o-ringen geschikt zijn voor uw toepassing?
Maak dan uw keuze met behulp van het onderstaande schema.
Hier kunt u aan de hand van de hardheid en het temperatuurbereik de juiste rubbercompound kiezen.
Door te klikken op de verschillende rubber compounds wordt u direct geïnformeerd over de bijhorende O-ring.
Tevens kunt u gebruik maken van de ERIKS O-ring calculator om snel en gemakkelijk de juiste O-ring te vinden.
Rubbercompound | Hardheid | Keuren | Temperatuurbereik |
EPDM - 55985 | 70 Sh | ACS, DVGW W270, KIWA-ATA, KTW, NSF61, UBA Elastomerleitlinie, WRAS | -45°C tot +150°C |
O-ring EPDM - 55985
Dit is een met peroxide uitgehard EPDM compound voor water, heet water en stoomtoepassingen, conform waterkeurinstituten;
KIWA(-ATA), DVGW, Elastomerleitlinie, DVGW W270 en NSF. Tevens voldoet ERIKS EPDM 55985 aan de richtlijnen conform USP classe VI, FDA & EC 1935/2004.
Dit EPDM compound is goed bestand tegen vele oplosmiddelen, zuren en hydraulische vloeistoffen op esterbasis,
maar niet bestand tegen plantaardige, dierlijke en minerale oliën.
Klik hier voor het assortiment
Keuren
De eisen voor rubbermaterialen die in contact komen met drinkwater verschillen per land. Daarom hebben wij de verschillende keurmerken per land voor u hieronder uiteen gezet. Omdat wij onze klanten graag in meerdere landen willen bedienen, hebben wij een rubber compound ontwikkeld dat aan de volgende keuren voldoet:
- USA: NSF
- Duitsland: KTW, DVGW W270, UBA Elastomerleitlinie
- Engeland: WRAS
- Frankrijk: ACS
- Nederland: KIWA, EN681
Toepassingen
Afdichtingen worden in de drinkwater industrie voor verschillende toepassingen gebruikt. U kunt hierbij denken aan afdichtingen in:
- Pompen
- Afsluiters
- Kranen
- Drinkwaterpijpleidingen
- Drinkwaterreservoirs en containers
Bent u op zoek naar een O-ring, of heeft u vragen over onze producten? Neem dan contact op met onze specialisten.