Gasdistributie industrie
Rubber afdichtingen die gebruikt worden in gasleidingen, afsluiters, meters, applicaties en toebehoren, moeten een lange levensduur hebben. De afdichtingen in uw gastoepassing moeten chemische aanvallen van verschillende gassen kunnen weerstaan.
Kies uw O-ring voor de gasdistributie industrie
Twijfelt u over welke O-ringen geschikt zijn voor uw toepassing?
Maak dan uw keuze met behulp van het onderstaande schema.
Hier kunt u aan de hand van de hardheid en het temperatuurbereik de juiste rubbercompound kiezen.
Door te klikken op de verschillende rubber compounds wordt u direct geïnformeerd over de bijhorende O-ring.
Tevens kunt u gebruik maken van de ERIKS O-ring calculator om snel en gemakkelijk de juiste O-ring te vinden.
Rubbercompound | Hardheid | Keuren | Temperatuurbereik |
NBR - 366300 | 70 Sh | EN549 B2 H3, DVGW | -20°C tot +80°C |
O-ring NBR - 366300
De O-ring NBR 366300 is gemaakt van NBR materiaal dat speciaal ontwikkeld is voor gasdistributie applicaties.
De compound is voorzien van gaskeur EN549 B2 H3. Deze keur geldt voor gebruik binnenshuis (na de gasmeter in de meterkast).
Het compound heeft een goede compressieset bij lage temperaturen.
Klik hier voor het assortiment
Keuren binnen de gasdistributie industrie
In de gasindustrie moeten rubbercompounds voldoen aan verschillende NEN-normen. De NEN-EN 549 geldt voor gebruik binnenshuis zoals rubber voor afdichtingen en membranen voor gasverbruikstoestellen en gasapparatuur (ná de gasmeter in de meterkast). De NEN-EN 682 geldt voor gebruik van afdichtingen in gasleidingen en hulpstukken voor gas en vloeibare koolwaterstoffen. Dit betreft de gasleidingen en toebehoren vóór de gasmeter in de meterkast.
Toepassingen
Afdichtingen en technische componenten die gebruikt worden in de chemische industrie worden in vele uiteenlopende toepassingen gebruikt. U kunt hierbij denken aan afdichtingen in:
- Gasleidingen
- Afsluiters
- Gasmeters
- Gasopslag
- Gasinstallatiesysteem
Bent u op zoek naar een O-ring, of heeft u vragen over onze producten? Neem dan contact op met onze specialisten.