Olie en Gas industrie
De olie en gas industrie heeft te maken met verschillende uitdagingen zoals locatie, klimaat, milieu, werkdruk en de huidige wet- en regelgeving. Deze omstandigheden zijn allen bepalend voor het kiezen van de juiste O-ring. ERIKS maakt al decennialang met veel succes deel uit van deze industrie en is daarom goed op de hoogte van de vele standaarden en eisen die van toepassing zijn.
Storingen zijn niet alleen erg vervelend maar erg kostbaar en daarom geen optie. Het onderhoud moet daarom snel, veilig en betrouwbaar verlopen en dit is waar ERIKS voorop loopt op de concurrent. Wij ontwikkelen niet alleen gekwalificeerde O-ringen voor deze industrie, maar staan voorop wanneer het gaat op de innovatie hiervan.
Kies uw O-ring voor de olie en gas industrie
Twijfelt u over welke O-ringen geschikt zijn voor uw toepassing?
Maak dan uw keuze met behulp van het onderstaande schema.
Hier kunt u aan de hand van de hardheid en het temperatuurbereik de juiste rubbercompound kiezen.
Door te klikken op de verschillende rubber compounds wordt u direct geïnformeerd over de bijhorende O-ring.
Tevens kunt u gebruik maken van de ERIKS O-ring calculator om snel en gemakkelijk de juiste O-ring te vinden.
Rubbercompound | Hardheid | Keuren | Temperatuurbereik |
HNBR - 886516 | 90 Sh | Norsok M710 (RGD / EAD) | -30°C tot +160°C |
FKM - 514531 | 90 Sh | Norsok M710, Nace TM0297, Nace TM0187, TOTAL GS EP PVV 142 | -40°C tot +220°C |
FFKM - 0040 | 70 Sh | - | -42°C tot +220°C |
FFKM - 0090 | 95 Sh | Norsok M710, TOTAL GS EP PVV | -21°C tot +250°C |
O-ring HNBR - 886516
HNBR 88615 is een O-ring dat voldoet aan de richtlijnen "Anti Explosive Decompression",
ook wel "Explosion After Decompression" genoemd (EAD), en de richtlijnen conform NORSOK M710.
HNBR is geschikt voor toepassingen met olie, heet water/stoom en sommige freonsoorten en is goed verouderingsbestendig.
Klik hier voor het assortiment
O-ring FKM - 514531
ERIKS Fluor Elastomer 514531 is een hoogwaardige FKM GLT (Low Temperature) O-ring dat voldoet aan de richtlijnen "Anti Explosive Decompression",
ook wel "Explosion After Decompression" genoemd (EAD), en de richtlijnen conform NORSOK M710.
ERIKS Fluor Elastomer 514531 is resistent tegen de meeste chemicaliën, waaronder olie, vet, brandstoffen en koolwaterstoffen.
Klik hier voor het assortiment
O-ring FFKM - 0040
FFKM is de ISO benaming voor de merknaam Kalrez®, onderdeel van Dupont®.
Kalrez® is een materiaal waarvan de chemische resistentie vergelijkbaar is met Teflon® en de rubbereigenschappen grenzend zijn aan die van Viton®.
Deze O-ring is zeer stabiel bij hoge temperaturen en is uitstekend verouderingsbestendig.
Kalrez® 0040 is een compound dat ontwikkeld is voor gebruik in lage temperatuur omgevingen waar een hoge chemische resistentie gevraagd wordt.
Kalrez® 0040 is uitermate geschikt in applicaties die werken met een lage temperatuur zoals koppelingen in de chemische transportindustrie,
waar elasticiteit wordt gevraagd in een van de koudste omgevingen.
Klik hier voor het assortiment
O-ring FFKM - 0090
Deze O-ring is zeer stabiel bij hoge temperaturen en is uitstekend verouderingsbestendig.
Kalrez® 0090 is speciaal ontwikkeld voor in de olie- en gasindustrie.
Het is de juiste keus voor applicaties waarin een uitstekende rapid gas decompression (RGD)
wordt gevraagd en beschikt over een hoge hardheid en hoge modulus eigenschappen.
Kalrez® 0090 is NORSOK M-710 Rev 2 gecertificeerd.
Klik hier voor het assortiment
Keuren
ERIKS levert O-ringen die voldoen aan de strenge standaarden van NORSOK.
De NORSOK standaarden zijn ontwikkeld door de Noorse olie-industrie om veiligheid
binnen de industrie te garanderen en daarnaast ook een toegevoegde waarde te leveren
door de kosteneffectiviteit te verbeteren in deze industrie.
Een team van ervaren Application Engineers kunnen samen met u een afdichting ontwikkelen voor uw toepassing.
Dit kan zowel gaan om een standaard afdichting maar ook een op maat gemaakte O-ring die specifiek op uw wensen aansluit.
ERIKS heeft de kennis en de mogelijkheden om dit voor u te ontwikkelen en wij vertellen u graag over de mogelijkheden.
Volledige traceerbaarheid van een afdichting en de bijbehorende batchgegevens behoren voor de NORSOK M710 compounds tot de mogelijkheden.
Toepassingen
Afdichtingen en technische componenten die gebruikt worden in de olie en gas industrie industrie worden in vele uiteenlopende toepassingen gebruikt. U kunt hierbij denken aan afdichtingen in:
- Offshore productieplatforms
- Distributie van olie en aardgas
- Aardgasproductie
- Energieopwekking
Bent u op zoek naar een O-ring, of heeft u vragen over onze producten? Neem dan contact op met onze specialisten.