E-COLL EU Vlakafdichter laagvast 50ml
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Vlakteafdichting met geringe sterkte
• Productomschrijving
Normaal uithardende vlakafdichting voor toepassingen in de automobielindustrie.
Eenvoudige demontage van de verbindingen mogelijk.
• Toepassingsgebieden
Bijzonder geschikt voor gladde oppervlakken.
Aandrijving-, motoren en pompenbouw.
• Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: –55 °C tot +150 °C.
Lijmnaad: tot 0,1 mm, handvast na ca. 9 uur.
Uitharding: onder luchtafsluiting en metaalcontact.
Viscositeit: 30000–50000 mPas.
Kleur: groen.