SOUDAL PU schuim soudafoam 1K
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Soudafoam 1 K is een éénkomponent PU schuim in aerosol bus voor monteren en isoleren.
Eigenschappen
- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie)
- Groot vullend vermogen
- Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE)
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
- Uitstekende montage-eigenschappen
Toepassing
- Montage van ramen en deuren
- Opvullen van holle ruimten
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies
- Aanbrengen van een akoestisch scherm
- Aanbrengen van een geluidsdempende laag
- Optimaliseren van isolatie in koeltechniek
SOUDAL
Soudafoam 1K 500ml
ERIKS Artikelnr: 23876614
|
Prijs (Per stuk):
€ 9,10
|
||
SOUDAL
Soudafoam 1K 750ml
ERIKS Artikelnr: 23876615
|
Prijs (Per stuk):
€ 9,53
|