LOCTITE 542 - Schroefdraadafdichtingsmiddel voor fijne metalen schroefdraadverbindingen, vnl. hydraulische leidingen
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Schroefdraadafdichtingsmiddel voor fijne metalen schroefdraadverbindingen. Aanbevolen voor fijne schroefdraad gebruikt in hydraulische, pneumatische en algemene verbindingen. DVGW-goedkeuring (EN 751-1): NG-5146AR0855.
LOCTITE
Schroefdraadafdichting LOCTITE 542 10ml
ERIKS Artikelnr: 23168217
Catalogusartikelnr 1: 4 Catalogusartikelnr. 2: 23168217 |
Prijs (Per stuk):
€ 11,49
|
||
LOCTITE
Schroefdraadafdichting LOCTITE 542 BO 50ml
ERIKS Artikelnr: 10020546
Catalogusartikelnr 1: COC CERTIFICAAT Catalogusartikelnr. 2: 4 |
Prijs (Per stuk):
€ 32,81
|
||
LOCTITE
542 Schroefdraadafdichtingsmiddel voor fijne metalen schroefdraadverbindingen vnl. hydraulische leidingen 250ml
ERIKS Artikelnr: 23168189
Catalogusartikelnr 1: 4 Catalogusartikelnr. 2: 23168189 |
Prijs (Per stuk):
€ 130,87
|