LOCTITE 55 - Afdichtingskoord voor pijp- en schroefdraadverbindingen van kunststof en metaal, vnl. Gas- en waterleidingen, niet-uithardend
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Afdichtingskoord voor pijp- en schroefdraadverbindingen van kunststof en metaal, vnl. Gas- en waterleidingen. Algemene doeleinden, afdichtingsmiddel voor pijpschroefdraadverbindingen en koppelingen. Niet uithardende, onmiddelijke afdichting met volle druk. Voor een snelle, eenvoudige en betrouwbare afdichting. WRC-goedkeur, voldoet aan BS 6920 voor drinkbaar water: 0808533. DVGW/KTW goedkeuring voor gas en drinkbaar water. Getest volgens EN 751-2 Klasse ARp en DIN 30660, gecertificeerd voor NSF/ANSI, standaard 61.
LOCTITE
55 Afdichtingskoord voor pijp- en schroefdraadverbindingen van kunststof en metaal vnl. Gas- en waterleidingen 50m
ERIKS Artikelnr: 11551257
Catalogusartikelnr 1: 11551257 |
Prijs (Per stuk):
€ 8,89
|
||
LOCTITE
55 Afdichtingskoord voor pijp- en schroefdraadverbindingen van kunststof en metaal vnl. Gas- en waterleidingen 160m
ERIKS Artikelnr: 23168316
|
Prijs (Per stuk):
€ 15,44
|