LOCTITE 577 - Schroefdraadafdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte voor metalen schroefdraden
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/loctite.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Schroefdraadafdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte voor metalen schroefdraden. Aanbevolen voor alle voorkomende grove metalen schroefdraden. Bruikbaar voor snel werk bij lage temperaturen, bijv. Onderhoud in de buitenlucht. P1 NSF Reg. Nr.: 123001 DVGW-goedkeuring (EN 751-1) WRC-goedkeuring (BS 6920): 0711506.
![]() |
LOCTITE
577 Schroefdraadafdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte voor metalen schroefdraden 50ml
ERIKS Artikelnr: 10020553
Catalogusartikelnr 1: 4 Catalogusartikelnr. 2: 10020553 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
|
![]() |
LOCTITE
Schroefdraadafdichting LOCTITE 577 TTL 250ml
ERIKS Artikelnr: 13283969
|
Prijs (Per stuk):
€ 104,71
|
|
![]() |
LOCTITE
577 Schroefdraadafdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte voor metalen schroefdraden 50ml
ERIKS Artikelnr: 13283968
|
Prijs (Per stuk):
€ 24,93
|