E-COLL Schroefdraadborgmiddel hoge sterkte en gemiddelde viscositeit
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Schroefdraadborging hoge sterkte-middelviskeus
• Productomschrijving
E-COLL schroefborging is een anaërobe vloeibaar borgingsmiddel, dat bij contact met metalen onder afsluiting van de lucht uithardt. Optimale vervanging voor conventionele borg-vormen zoals sluitringen, veerringen en splitpennen.
• Toepassingsgebieden
Borgt schroeven, moeren en steunbouten tegen losdraaien door trillingen en dicht tegelijkertijd af.
• Technische kenmerken
Viscositeit 500 mPas (25 °C).
Handvast na ca. 10 tot 20 min.
Max. schroefdraad M20.
Vulvermogen naden: 0,15 mm.
Losbreekmoment: 28 tot 35 Nm.
Temperatuurbestendigheid: –55 °C tot +150 °C.
Kleur: groen.
![]() |
E-COLL
Schroefborging hoge sterkte- middelviskeus 50g
ERIKS Artikelnr: 12742906
Catalogusartikelnr 1: 5 Catalogusartikelnr. 2: 3060.6920;5 |
Prijs (Per stuk):
€ 22,30
|
|
![]() |
E-COLL
Schroefborging hoge sterkte- middelviskeus 10ml
ERIKS Artikelnr: 12740375
Catalogusartikelnr 1: 3060.8204 Catalogusartikelnr. 2: 98190000 |
Prijs (Per stuk):
€ 9,65
|