LOCTITE 435 Taaie snellijm, helder
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Taaie snellijm, helder. Hoge weerstand tegen impact- en schokbelastingen, hoge afpelsterkte. Verlijming van kunststoffen, rubber, metalen, poreuze en absorberende materialen en zure oppervlakken. Goede weerstand in vochtige omgevingen.
LOCTITE
435 Taaie snellijm helder transparant 20g
ERIKS Artikelnr: 23286206
Catalogusartikelnr 1: 4 Catalogusartikelnr. 2: 23286206 |
Prijs (Per stuk):
€ 35,21
|
||
LOCTITE
435 Taaie snellijm helder transparant 500g
ERIKS Artikelnr: 23286207
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 423,71
|