LOCTITE 574 - Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen, algemene doeleinden - algemene doeleinden
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen, algemene doeleinden - algemene doeleinden. Aanbevolen voor gebruik op stijve metalen delen, bijv. Gietijzeren onderdelen en pomphuizen.
LOCTITE
Schroefdraadafdichting LOCTITE 574 ACC 50ml
ERIKS Artikelnr: 10020551
Catalogusartikelnr 1: 5 Catalogusartikelnr. 2: 986G0050 |
Prijs (Per stuk):
€ 29,13
|
||
LOCTITE
574 Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte stijve metalen flenzen algemene doeleinden - algemene doeleinden 160ml
ERIKS Artikelnr: 23168197
Catalogusartikelnr 1: 4 Catalogusartikelnr. 2: 23168197 |
Prijs (Per stuk):
€ 77,28
|
||
LOCTITE
574 Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte stijve metalen flenzen algemene doeleinden - algemene doeleinden 250ml
ERIKS Artikelnr: 23168198
Catalogusartikelnr 1: 4 Catalogusartikelnr. 2: 23168198 |
Prijs (Per stuk):
€ 118,39
|