LOCTITE SI 5980 Flensafdichtingsmiddel
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Download URL |
Productoverzicht |
Flensafdichtingsmiddel - uitstekende hechtsterkte. Ideaal voor toepassingen met grote spelingen. Geen labels. Uitstekende oliebestendigheid.
LOCTITE® SI 5980 is een flensafdichtingsmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor vlakkenafdichting. Het is bestand tegen in-line lagedrukproeven uitgevoerd na montage van de flenzen. Typische toepassingen zijn onder andere deksels van gestampt plaatstaal (distributiedeksels en oliecarters) waarvoor een goede bestendigheid tegen olie en beweging bij grote spelingen van de pakkingen vereist is. Het product heeft uitstekende Health & Safety-eigenschappen.
Flensafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen
Goede glycolbestendigheid
Uitstekende oliebestendigheid
Zwarte kleur
Uitstekende Health & Safety-eigenschappen
LOCTITE
Vlakkenafdichting 5980 100ml
ERIKS Artikelnr: 13305843
|
Prijs (Per stuk):
€ 16,88
Verpakking per 6 stuk
|
||
LOCTITE
Vlakkenafdichting 5980 40ml tube
ERIKS Artikelnr: 13229067
|
Prijs (Per stuk):
€ 14,14
Verpakking per 12 stuk
|
||
LOCTITE
Vlakkenafdichting SI 5980 100ml
ERIKS Artikelnr: 13283990
|
Prijs (Per stuk):
€ 19,26
Verpakking per 12 stuk
|