LOCTITE 7457 - Versneller, ideaal voor kunststoffen die gevoelig zijn voor stress-cracking
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Transparante, kleurloze tot lichtjes amberkleurige, vloeibare snellijmaccelerator op basis van amine voor LOCTITE-cyanoacrylaatlijmen. Kan voor- of achteraf worden aangebracht op de lijmnaad.
LOCTITE® SF 7457 is een transparante, kleurloze tot lichtjes amberkleurige vloeistof op basis van amine die wordt gebruikt om de uithardingssnelheid van LOCTITE-cyanoacrylaatlijmen te verhogen. Het product kan voor- of achteraf worden aangebracht. Bij het aanbrengen vooraf is het product detecteerbaar door fluorescentie. Het is lang werkzaam op het onderdeel en is vooral geschikt om achteraf aan te brengen. Het product wordt gebruikt voor de bevestiging van bedrading en spoelen op printplaten, beveiliging van afstelbare componenten tegen knoeien, montage van afstandsschroeven, randgeleiders en plaatverstevigers enz.
Aanbevolen voor gebruik op kunststoffen die gevoelig zijn voor spanningsscheuren
Lang werkzaam op het onderdeel - kan voor- of achteraf aangebracht worden
LOCTITE
7457 Lijmversneller, ideaal voor kunststoffen die gevoelig zijn voor stress-cracking 150ml
ERIKS Artikelnr: 23168071
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 50,08
Verpakking per 12 stuk
|
||
LOCTITE
7457 Lijmversneller, ideaal voor kunststoffen die gevoelig zijn voor stress-cracking 18ml
ERIKS Artikelnr: 23168072
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 31,50
Verpakking per 10 stuk
|