ProductPage

NOELLE Platte kwast met chinees varkenshaar dikte 10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Verfkwasten, 1a professionele kwaliteit

•    Platte uitvoering, dikte 10
Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar in blik.
Blankgelakte houten steel.

Maat (mm)
Vorm: Vlak
Uitvoering: Kwast
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Verfkwast prof. gemengde haren 25mm NOELLE Verfkwast prof. gemengde haren 25mm ERIKS Artikelnr: 12739645

Catalogusartikelnr 1: 70490021

Catalogusartikelnr. 2: 70490021

 
Prijs (Per stuk):
€ 2,21
Verfkwast prof. gemengde haren 40mm NOELLE Verfkwast prof. gemengde haren 40mm ERIKS Artikelnr: 12739647

Catalogusartikelnr 1: 70490031

Catalogusartikelnr. 2: 70490031

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,06
Verfkwast prof. gemengde haren 50mm NOELLE Verfkwast prof. gemengde haren 50mm ERIKS Artikelnr: 12739649

Catalogusartikelnr 1: 70490041

Catalogusartikelnr. 2: 70490041

 
Prijs (Per stuk):
€ 4,37
Verfkwast prof. gemengde haren 60mm NOELLE Verfkwast prof. gemengde haren 60mm ERIKS Artikelnr: 12739652

Catalogusartikelnr 1: 70490061

Catalogusartikelnr. 2: 70490061

 
Prijs (Per stuk):
€ 5,82
Maat (mm)
Vorm: Vlak
Uitvoering: Kwast
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)