RUST-OLEUM CombiColor® Original Metaalverf mat
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/rust_oleum.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Eén-laags onderhoudsysteem voor metaal. Superieure metaalbescherming, direct over roest.
- Grondlaag en deklaag in één
- Kan direct op roest, blank metaal en hout
- Groot rendement: 10.5 m² per liter
- In één laag dekkend, goede vloei-eigenschappen
- Verdunbaar met terpentine
- Te gebruiken tot 5°C
- Leverbaar in 52 kleuren (RAL/Hamerslag)
![]() |
RUST-OLEUM
CombiColor® Original Metaalverf mat zwart 750ml
ERIKS Artikelnr: 11932640
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 35,16
Verpakking per 6 stuk
|
|
![]() |
RUST-OLEUM
CombiColor® Original Metaalverf mat zwart 2,5l
ERIKS Artikelnr: 11932641
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 100,78
Verpakking per 2 stuk
|
|
![]() |
RUST-OLEUM
CombiColor® Original Metaalverf mat wit 750ml
ERIKS Artikelnr: 11932661
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 35,16
Verpakking per 6 stuk
|