RUST-OLEUM HARD HAT® Deklaag Metallic
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Metallic sprays bieden een unieke combinatie van een metallic uiterlijk met de duurzame bescherming van een normale deklaag.
- Metallic sprays: fraai uiterlijk, goede bescherming
- Voor op blank metaal en gegalvaniseerd
- Als deklaag op zinkprimers en gegalvaniseerd
- Afwerken met blanke lak 2500 voor langer resultaat
- Ideaal voor machines, pompen, kasten, etc.
- Leverbaar in fonkelend alu, aluminiumglans en RVS
- Hittebestendig tot 100°C
Meer verfstof, meer vierkante meters. Eén HARD HAT® spuitbus is gelijk aan 2 of meerstandaard spuitbussen.
2. SNELLER KLAAR!
Direct resultaat in één spuitgang: dikkere verflaag, betere dekking. Sneller droog: 10-15 minuten!
3. LANGER MOOI!
Hogere kwaliteit pigmenten zorgen voor een langer glans- en kleurbehoud. De licht-elastische verflaag voorkomt scheurtjes en voortijdig afbladderen.
RUST-OLEUM
HARD HAT® Deklaag roestvrijstaal 500ml
ERIKS Artikelnr: 11305268
Catalogusartikelnr 1: 2 Catalogusartikelnr. 2: 11305268 |
Prijs (Per stuk):
€ 20,09
Verpakking per 6 stuk
|
||
RUST-OLEUM
HARD HAT® Deklaag fonkelend aluminium 500ml
ERIKS Artikelnr: 11932439
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 20,09
Verpakking per 6 stuk
|
||
RUST-OLEUM
HARD HAT® Deklaag glanzend aluminium 500ml
ERIKS Artikelnr: 23165961
Catalogusartikelnr 1: 2 Catalogusartikelnr. 2: 23165961 |
Prijs (Per stuk):
€ 20,09
|