RUST-OLEUM HARD HAT® GALVA ZINC Koudverzinker
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De Nr. 1 Zinkcoating
- Matgrijs uiterlijk
- 90% zink in de droge verflaag (99% puur zink)
- Ter bescheming van blank staal en gegalvaniseerd
- Ideaal voor het bijwerken van lasnaden
- Voldoet aan DIN 50.976 (1983)
- Doorstaat 500 uur zoutsproeitest (DIN)
- Hanteerbaar na slechts 30 minuten (bij 20°C)
- Hittebestendig tot 450 °C
RUST-OLEUM
GALVA ZINC Zinkprimer mat grijs 1kg
ERIKS Artikelnr: 11932434
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 39,66
Verpakking per 6 stuk
|
||
RUST-OLEUM
GALVA ZINC Zinkprimer mat grijs 500ml
ERIKS Artikelnr: 23165968
Catalogusartikelnr 1: 2 Catalogusartikelnr. 2: 23165968 |
Prijs (Per stuk):
€ 21,13
|