TORK Handdoek dispenser Xpress®countertop multifold
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
De Tork Elevation-dispenserlijn is een assortiment dispensers met een strak en functioneel design
Het Tork Xpress® Multifold handdoeksysteem (H2) is zeer geschikt voor de sanitaire ruimte waar zowel extra verzorging als hygiëne belangrijk zijn - zoals in de horeca, in kantoren en de gezondheidszorg
*Tork Elevation
*Bescherming tegen overvulling: gegarandeerd goede dosering
*Standvastig model dankzij de pads
*Vulindicatie en bescherming tegen overvulling
*Opent aan de bovenkant: gemakkelijk na te vullen, tot 1 bundel
*Eén handdoek per keer: zorgt voor verminderd verbruik
Systeem: H2 - Intergevouwen handdoek systeem
Hoogte: 21.8 cm
Breedte: 32.3 cm
Lengte: 11.6 cm
Materiaal: Plastic
Kleur: Wit