LOCTITE 7070 - Reiniger en ontvetter voor kunststofonderdelen voor verlijming, zonder risico van stress-cracking
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Universele oplosmiddelhoudende onderdelenreiniger. Kan aangebracht worden als spray of de onderdelen kunnen ondergedompeld worden bij kamertemperatuur. Verwijdert speciale zware olie. Voor kunststofonderdelen die gevoelig zijn voor stress-cracking. Toepassingsgebied: Metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen, machines
LOCTITE
Reiniger en ontvetter 7070 pomp-spray 400ml
ERIKS Artikelnr: 23168062
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 20,40
Verpakking per 10 stuk
|
||
LOCTITE
Reiniger en ontvetter 7070 spuitbus 400ml
ERIKS Artikelnr: 23570746
|
Prijs (Per stuk):
€ 19,66
|
||
LOCTITE
Reiniger en ontvetter 7070 10l
ERIKS Artikelnr: 23168065
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 218,22
|