CRC Fast Dry Degreaser - Krachtige solvent reiniger
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Een zeer snel drogende reiniger tegen zware verontreinigingen, compatibel met de meeste plastics.
Een zeer snel drogende reiniger met een laag vlampunt; lost vet, olie en smeermiddelen op en verwijdert verontreinigingen. Ontworpen voor toepassingen waarbij ontvlambare solventen gebruikt kunnen worden.Testen voor gebruik op gevoelige plastics (e.g. EPS, XPS, ABS), zeker wanneer de vorming van spanningsscheuren een probleem kan zijn. Zorg voor voldoende ventilatie bij gebruik van dit product op grote oppervlakken.
CRC
Universele reiniger Fast Dry degreaser 500ml
ERIKS Artikelnr: 23164259
Catalogusartikelnr 1: 2 Catalogusartikelnr. 2: 23164259 |
Prijs (Per stuk):
€ 11,36
|
||
CRC
Fast Dry Degreaser 5l - krachtige solvent reiniger
ERIKS Artikelnr: 23361518
|
Log in om prijzen te zien |