SWARFEGA Oppervlaktereiniging Janitol Plus
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | Veiligheidsinformatieblad URL |
Product Data sheet default | Product informatieblad URL |
Productoverzicht |
Heavy Duty ontvetter en oppervlaktereiniger. Voor het verwijderen van zware tot zeer zware industriële vervuiling zoals olie, vet en smeer. Zeer geschikt voor garagevloeren, werkplaatsen en in de voedingsmiddelenindustrie.
Niet-bijtend - Geschikt voor elk oppervlak zonder daarbij de verflaag aan te tasten.
Zeer efficiënt - De ontvettende samenstelling verwijdert zelfs het hardnekkigste vuil op een zeer efficiënte wijze; bevat organische amine.
Geconcentreerd - Geconcentreerde formule die in hoge mate verdund kan worden, afhankelijk van de mate van vervuiling.
Biologisch afbreekbaar - Wordt afgebroken in riolering.
SWARFEGA
Oppervlaktereiniging Janitol Plus kan 5L
ERIKS Artikelnr: 12110153
Catalogusartikelnr 1: 4 |
Prijs (Per stuk):
€ 39,59
Verpakking per 4 stuk
|
||
SWARFEGA
Oppervlaktereiniging Janitol Plus vat 25L
ERIKS Artikelnr: 12302322
|
Prijs (Per stuk):
€ 169,47
|