E-COLL Petroleum
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Petroleum
• Productomschrijving
Zeer langzaam verdampend reinigingsmiddel, dat opgebracht of gespoten kan worden.
Ideaal voor bedrijven en werkplaatsen voor motorvoertuigen.
• Toepassingsgebieden
Voor het reinigen van met olie en vet vervuilde onderdelen en voor het verwijderen van teer (motoren, aandrijfhuizen, machines).
Roestoplossing en corrosiebescherming, deconserveren (metalen onderdelen).
Geschikt als metaalbewerkings-, vormen-, stans- en ontschalingsolie.
• Technische kenmerken
Mineraalolie-fabrikaat, mag niet als drijf-, verwarmings- of smeermiddel gebruikt worden.
E-COLL
Petroleum blik 1l
ERIKS Artikelnr: 23429957
Catalogusartikelnr 1: 98421010 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,08
|
||
E-COLL
EU Petroleum 6l
ERIKS Artikelnr: 23897826
Catalogusartikelnr 1: 9842.1015 |
Prijs (Per stuk):
€ 50,68
Verpakking per 4 stuk
|