LOCTITE Hysol 3471A&B metal set 2x250g
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
LOCTITE EA 3471 Metaalgevulde pasta's - 2K epoxy, dikke pasta
Staalgevulde 2K epoxy voor algemeen gebruik, zakt niet uit. Wordt gebruikt voor het herstellen van uitgesleten metalen onderdelen.
Uw voordelen
- Dicht barsten in tanks, gietvormen, vaten en kleppen
- Herstelt niet-structurele defecten in stalen behuizingen
- Vernieuwt het oppervlak van uitgesleten dichtvlakken
- Herstelt putvorming veroorzaakt door cavitatie en/of corrosie
- Levensduur: 45 min.
- Fixatietijd: 180 min.
- Schuifsterkte (GBMS): 20 N/mm²
- Druksterkte: 70 N/mm²
- Temperatuurbereik: -20 °C tot +120 °C
- Verpakkingsformaat: 500 g kit