ProductPage

3M Montagetape VHB™ GPH-110GF grijs

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bedenk, ontwerp en lever uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape GPH-110GF, een grijze, veelzijdige tape met een dikte van 1,1 mm op basis van acrylaatlijm met een vervormbare schuimbasis, die ook bestendig is tegen hoge temperaturen. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape kan klinknagels, lasnaden en schroeven vervangen en biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit. De tape hecht op verschillende ondergronden met gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie, ook bij lage temperaturen.

Toepassing

Aanbevolen appklicaties

  • Assemblage van componenten voor de toepassing van verf met warmteharding zoals poedercoating of natlakken
  • Toepassingen op hoge temperatuur tot 150°C, ook langdurig
  • Verlijmen van panelen op frames
  • Verlijmen van verstevigers op panelen
  • Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen

Technische informatie
Kleur: Grijs
Breedte (mm): 25
Lengte (m): 33
Materiaal: Acrylschuim
Dikte (mm): 1.1
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Montagetape  VHB™ GPH-110GF 25mmx33m grijs 3M Montagetape VHB™ GPH-110GF 25mmx33m grijs ERIKS Artikelnr: 14518196
 
Prijs (Per rol):
€ 47,00
Verpakking per 7 rol
Kleur: Grijs
Breedte (mm): 25
Lengte (m): 33
Materiaal: Acrylschuim
Dikte (mm): 1.1
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)