3M Afplaktape 501E hoge temperatuurbestendig
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Hoge temperatuur tape voor veeleisende industriële toepassingen
Bestand tegen hoge temperaturen voor gebruik binnenshuis
De krachtigste maskeertape voor paperbacks
Past zich perfect aan onregelmatige oppervlakken aan
Maakt zeer nauwkeurige verfafwerkingen mogelijk
Gebruik voor binnen- en industrieel gebruik en is bestand tegen koken tot 160 ° C gedurende 1 uur.
3M
Hoge Temperatuurbestendige afplaktape 501E, Beige, 72 mm x 50 m
ERIKS Artikelnr: 13023774
|
Prijs (Per rol):
€ 15,12
Verpakking per 12 rol
|
||
3M
Hoge Temperatuurbestendige afplaktape 501E, Beige, 48 mm x 50 m
ERIKS Artikelnr: 13023773
|
Prijs (Per rol):
€ 10,08
Verpakking per 20 rol
|