Universele crêpe tape 60°C
Een papieren crêpe tape die voor alle soorten lak in de bouw, op bouwterreinen,
in de industrie en in de carrosseriebouw geschikt is bij temperaturen tot 60°C.
Voordelen:
- Warmtebestendig tot 60°C gedurende één uur
- Restvrij te verwijderen
- Aanpassingsvermogen op onregelmatige oppervlakken
- Geschikt zowel voor lakken op waterbasis als met oplosmiddelen
- Te verwijderen zonder in te scheuren
Universele crêpe tape 50mm x 50m 60°C
ERIKS Artikelnr: 13208770
Catalogusartikelnr 1: 3220043 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|