3M Safety-Walk™ antislip serie 700 - 710 grof
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De Safety-Walk tape Grof bestaat uit een zware schuurkorrel door een taaie duurzame kunststof bevestigd op een vormvaste kunststof rug. Deze tape is bestand tegen vuil, vet en olie. .
Geschikt voor gebruik op uitrustingen voor land- en bosbouw, wegenbouw, vrachtwagens, tractors, werfvoertuigen, kranen en bouwwerven.
Anti-slip tape voor zones met extreem en zwaar verkeer
Kan geverfd worden zonder zijn schurende eigenschappen te verliezen.
Extra grote schurende deeltjes voorkomen verstopping in modderige of olierijke omstandigheden
Zeer krachtige kleefstof
3M
Safety-Walk™ Anti-slip Grove Tape 710, Zwart, 25 mm x 18 m, 4 Rollen/Doos
ERIKS Artikelnr: 14414550
|
Prijs (Per stuk):
€ 78,13
Verpakking per 4 stuk
|
||
3M
Anti-sliptape 710 grof Safety-Walk™ 51mm/18.3m zwart
ERIKS Artikelnr: 23581529
|
Prijs (Per stuk):
€ 127,30
Verpakking per 2 stuk
|
||
3M
Anti-sliptape 710 grof Safety-Walk™ 51mm/18.3m zwart
ERIKS Artikelnr: 23168642
Catalogusartikelnr 1: 23168642 |
Prijs (Per stuk):
€ 127,30
Verpakking per 2 stuk
|
||
3M
Safety-Walk™ Anti-slip Grove Tape 710, Zwart, 102 mm x 18 m, 1 Rol/Doos
ERIKS Artikelnr: 14264250
|
Prijs (Per rol):
€ 254,58
|